Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x400 zn VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x400 zn VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x400 zn VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x400 zn VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x400 zn VE10
Artikel-Nr.:
     223-8319115
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149129
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x400 zn VE10

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
20.88 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
240 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schrauben Länge:
400 mm
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
800
10
€ 4,95*
ab € 0,9236*
€ 1,2936*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,9287*
€ 1,4087*
Lager 223
800
10
€ 8,50*
ab € 1,058*
€ 1,488*
100
€ 4,80*
ab € 1,67*
€ 2,03*
4 Tage
820
10
€ 4,30*
ab € 1,5234*
€ 2,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.