Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 571 ST galZn 12x400 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 12x400 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12x400 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12x400 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12x400 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149129
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
12 mm
Abmessung:
12 x 400 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
8,0 mm
S:
19 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784149129
Herstellerartikelnummer:
4317784149129
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
12 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 12x400, din 571, din 571 stahl, Artikel, nach, Norm, Schlüsselschraube, DIN, 571, Holzschraube, Sechskant-Holzbauschrauben, Befestigungstechnik, Sechskant-Holzschraube, 6-kant-Holzschraube, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
800
10
€ 4,95*
ab € 0,9236*
€ 1,2936*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,9287*
€ 1,4087*
1 Tag
800
10
€ 8,50*
ab € 1,058*
€ 1,488*
100
€ 4,80*
ab € 1,67*
€ 2,03*
4 Tage
820
10
€ 4,30*
ab € 1,5234*
€ 2,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4087*
€ 1,67635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2987*
€ 1,54545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2187*
€ 1,45025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1687*
€ 1,39075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1187*
€ 1,33125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9287*
€ 1,10515
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.