Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 12 x 400 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 12 x 400 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12 x 400 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12 x 400 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12 x 400 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784149129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784149129
EAN/GTIN:
     4317784149129
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt (Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben) - Stahl, galvanisch verzinkt - Teilgewinde - Ohne Abdeckkappe- s 19 mm - k 8,0 mm - Abmessung d x l 12 x 400 mm
Weitere Informationen:
s:
19 mm
k:
8,0 mm
Abmessung d x l:
12 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 12x400, din 571, din 571 stahl, 6-kant-Holzschraube, DIN, Holzschraube, Sechskant-Holzschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
800
10
€ 4,95*
ab € 0,9236*
€ 1,2936*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,9287*
€ 1,4087*
1 Tag
800
10
€ 8,50*
ab € 1,058*
€ 1,488*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,67*
€ 2,03*
4 Tage
820
10
€ 4,30*
ab € 1,5234*
€ 2,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.