Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784149129, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 12x400 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702491
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784149129
EAN/GTIN:
     4317784149129
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784149129, Schlüsselschraube DIN 571 12x400 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
12 x 400 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 12x400, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
800
10
€ 4,95*
ab € 0,9236*
€ 1,2936*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,9287*
€ 1,4087*
1 Tag
800
10
€ 8,50*
ab € 1,058*
€ 1,488*
100
€ 4,80*
ab € 1,67*
€ 2,03*
4 Tage
820
10
€ 4,30*
ab € 1,5234*
€ 2,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2936*
€ 1,53938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2136*
€ 1,44418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1136*
€ 1,32518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9236*
€ 1,09908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.