Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Superflex grey Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex grey Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex grey Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8323046
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610G
EAN/GTIN:
     4018949506862
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

HASE Montagehandschuh Superflex grey Gr. 9

SUPERFLEX GREY, Montagehandschuh aus Polyester/Latex

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

SUPERFLEX GREY, Montagehandschuh aus Polyester/Latex, Gr. 9

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
2131X
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Lager 223
220
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,27*
4 Tage
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,29*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,00*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 80 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,27*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,63*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.