Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex grey, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex grey
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex grey
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex grey
Artikel-Nr.:
     380-508610G-9
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610G-9
EAN/GTIN:
     4018949506862
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Latex geschrumpft Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Farbe: grau/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,94*
1 Tag
220
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,83*
€ 1,27*
Lager 380
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,29*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,01*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 80 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,27*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,73*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,63*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.