Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8336390
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5121-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218912
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5121-3CT

  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
  • Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Integrierter Umschalthebel
    5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 1/2 Zoll (12,5 mm)
  • Abmessungen / Länge: 421 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.15 kg
  • Anzugsdrehmoment min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 6.1 – 38.0 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
20-120 N·m
Skalenbereich in (Nm) min.:
20 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
120 N·m
Skaleneinteilung:
1 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Länge:
421 mm
Herstellerartikelnummer:
5121-3CT
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 4,90*
ab € 120,57*
€ 139,80*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 121,01*
€ 139,82*
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 142,89*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 124,48*
€ 143,16*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 170,11*
€ 195,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.