Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409058 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003318729904 |
| |
|
| | |
| ABUS Faltschloss 6100/90 BK SH BORDO Combo Faltschloss BORDO ™ 6100 • 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden • Stäbe und Gehäuse aus speziell gehärtetem Stahl • Verbindung der Stäbe durch Spezialniete • 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern • Zahlencode individuell einstellbar • Schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 90 cm | Stäbe: | 5 mm | Marke: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,13* | € 98,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,72* | € 98,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,15* | € 101,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,27* | € 103,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 91,43* | € 114,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|