Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409541 Herst.-Nr.: EZL60-8 EAN/GTIN: 4008158041179 |
| |
|
| | |
| BESSEY Einhandzwinge EZL 600x80mm Spannkraft bis zu 2.700 N Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene Gummierte Schutzkappen mit Kreuzprisma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen Einhandbedienung ohne Kraftaufwand SB-verpackt Weitere Informationen: | | Spannweite: | 600mm | Ausladung: | 80mm | Spreizweite vorn: | 160-750mm | Schiene: | 18x5mm | Spannkraft: | 1400N | Rabattgruppe (1000): | V3 | Nettogewicht: | 0,86kg | Stück/VPE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,07* | € 20,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,35* | € 21,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 22,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,26* | € 23,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,81* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|