Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm
Artikel-Nr.:
     223-8409547
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZXL90-9
EAN/GTIN:
     4008158041230
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge

BESSEY Einhandzwinge EZXL 900x90mm

Spannkraft bis zu 2.700 N
Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene
Gummierte Schutzkappen mit Kreuzprisma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen
Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
900mm
Ausladung:
90mm
Spreizweite vorn:
195-1090mm
Schiene:
22x8mm
Spannkraft:
2700N
Rabattgruppe (1000):
V3
Nettogewicht:
1,9kg
Stück/VPE:
6
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 26,41*
€ 32,82*
1
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 35,12*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 35,43*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 30,19*
€ 37,04*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 37,02*
€ 45,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.