Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8409917
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3384128500374
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 7

Schutzhandschuh »TITAN 850«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
• Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten
• Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke
• Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert
• Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe
Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung
Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie)
Farbe: orange-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
7
Material:
Nitril
Hauptfarbe:
Orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,82*
2 Tage
72
12
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,00*
12
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,06*
2 Tage
72
12
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 9,37*
Lager 223
72
12
€ 8,50*
ab € 9,26*
€ 11,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 136,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.