| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409919 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3384128500398 |
| |
|
| | |
| MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 9 Schutzhandschuh »TITAN 850« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: • Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten • Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke • Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert • Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie) Farbe: orange-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Material: | Nitril | Hauptfarbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuhe nitril |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,59* | € 6,99* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,77* | € 8,62* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 8,71* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 8,80* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 9,23* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 133,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|