Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heissklebepistole PRO EG 320 Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole PRO EG 320 Schachtel
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole PRO EG 320 Schachtel
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole PRO EG 320 Schachtel
Artikel-Nr.:
     223-8409956
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051661011665
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole

RAPID Heissklebepistole PRO EG 320 Schachtel

Klebepistole EG320
• Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylenvinylacetat) und Polyamid
• Ø 3-mm-Standarddüse, wechselbar
• Hitzeisolierende Düsenschutzkappe
• Inklusive einem festen und einem klappbaren Standbügel
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
120 W
Aufheizzeit:
4 min
Arbeitstemperatur (max.):
195 °C
Klebestick-Ø:
12 mm
Gewicht:
0,62 kg
Marke:
Rapid®
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,61*
€ 75,31*
€ 4,90*
ab € 58,99*
€ 75,32*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 76,23*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 78,95*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 79,03*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40107362
ab € 5,92*
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,57*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,56*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.