Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410130 Herst.-Nr.: 9511160 EAN/GTIN: 4003773085904 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kabelschere Kunststoff-Griffe, 160mm, schlanke Kopfform 95 11 160 KNIPEX StepCutKlein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe. Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!. Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm². Schneidet ohne zu quetschen. Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig. Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm AWG: 1 / 0 - Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe
- Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40 % leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!
- Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern
- Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
- Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm²
- Schneidet ohne zu quetschen
- Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig
- Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC
Weitere Informationen: | | Schneidwerte Ø: | 15 mm | Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Länge: | 160 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 95 11 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,45* | € 20,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,74* | € 21,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 21,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,43* | € 22,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,35* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|