| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8425563 Herst.-Nr.: HSG-050-15 EAN/GTIN: 4030281249733 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Höhensicherungsgeräte HK 15 PLUS Höhensicherungsgerät HK PLUS Ausführung: • Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers • Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin • Auffangstrecke immer möglichst kurz Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002 Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl Gewicht: ca. 2,82 kg Weitere Informationen: | | Marke: | Skylotec | Modell: | HK 15 | Länge: | 15 | Nutzergewicht: | 100 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,47* | € 451,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,44* | € 451,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 390,16* | € 452,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,29* | € 453,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 508,21* | € 575,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|