Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459746 Herst.-Nr.: 8609300V01 EAN/GTIN: 4003773085812 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Schonbacken, für 300mm Zangenschlüssel 3 Paar 86 09 300 V01 SchonbackenOptimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen. Ermöglicht den Einsatz auf Chrom, wenn die Backen des Zangenschlüssels durch unsachgemäße oder zu grobe Anwendung beschädigt wurden. Einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken mittels innenliegendem Rasthaken. Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich). 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020). - Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen
- Ermöglicht den Einsatz auf Chrom, wenn die Backen des Zangenschlüssels durch unsachgemäße oder zu grobe Anwendung beschädigt wurden
- Einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken mittels innenliegendem Rasthaken
- Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich)
- 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020)
Weitere Informationen: | | für Länge: | 300 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 86 09 300 V01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,53* | € 8,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,57* | € 8,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 8,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,64* | € 8,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,60* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|