Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schrägkugellager 20x47x14mm 7204-B-XL-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 20x47x14mm 7204-B-XL-TVP
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 20x47x14mm 7204-B-XL-TVP
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 20x47x14mm 7204-B-XL-TVP
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 20x47x14mm 7204-B-XL-TVP
Artikel-Nr.:
     223-8473015
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016725018-0000
EAN/GTIN:
     4012801248464
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

FAG Schrägkugellager 20x47x14mm 7204-B-XL-TVP

Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig


Weitere Informationen:
Masse:
0,103 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
20 mm
Außendurchmesser [D]:
47 mm
Breite [B]:
14 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
14900 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
7800 N
Grenzdrehzahl [n G]:
21600 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
15400 1/min
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
273
€ 5,99*
ab € 9,31*
€ 13,38*
2 Tage
273
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,62*
€ 4,95*
ab € 10,5484*
€ 14,7084*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 11,16*
€ 15,46*
€ 3,19*
ab € 11,51*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.456,62*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 332,19*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.