| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511473 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883056270 |
| |
|
| | |
| FLORAWORLD Spiralschlauch 1Z, 30m Pumpen-Spiralsaugschlauch • Zum Ansaugen mit mittlerem Arbeitsdruck durch Pumpen • Für die Regenwassernutzung oder für die Ansaugung aus Brunnen, Keller, Garagen usw. • Material Seele und Decke: PVC-beschichtetes Polyestergewebe • Farbe: grün transparent Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 | Innen-Ø (Zoll): | 1 | Schlauchlänge: | 30 | Herstellerartikelnummer: | 20355 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 30 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,41* | € 3,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,57* | € 77,5101* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 69,99* | € 88,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 70,86* | € 89,6802* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 79,5201* | € 100,1601* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|