| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883056270 Herst.-Nr.: 4047883056270 EAN/GTIN: 4047883056270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4047883056270 Pumpen-Spiralsaugschlauch - Zum Ansaugen mit mittlerem Arbeitsdruck durch Pumpen - Für die Regenwassernutzung oder für die Ansaugung aus Brunnen, Keller, Garagen usw. - Material Seele und Decke: PVC-beschichtetes Polyestergewebe - Farbe: grün transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, Gartenspiralschlauch, Spiralgartenschlauch, Spiralschlauch, förderschlauch 30m, pvc spiralschlauch, saugschlauch innen ø25mm, 4047883056270, Floraworld, Wasserschlauch, Pumpen-Spiralsaugschlauch, 28584367, 0, 28584360, Gartenschläuche, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Spiralschlauch 1Z, 30m, Zum Ansaugen mit mittlerem Arbeitsdruck durch Pumpen, Für die Regenwassernutzung oder für die Ansaugung aus Brunnen, Keller, Garagen usw, Material Seele und Decke: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Farbe: grün transparent, Teichspiralschlauch, Schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,41* | € 3,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,96* | € 76,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,2701* | € 89,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 71,0502* | € 89,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 79,7901* | € 99,5202* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,65967* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|