Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8522868
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     987-10
EAN/GTIN:
     7340118340555
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.10

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 987«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004
Eigenschaften:
• Sandige Oberfläche
• Schnittbeständigkeit Klasse F
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
• Öl- und wasserabweisende Innenhand
Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
Material: Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden
Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
987
Größe:
10
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Glas- und Keramikindustrie
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
gelb
Gauge:
7
Größenspiegel:
7 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
250°C
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Nitril
Material Handschuh:
Modacryl (MAC), Stahlfaser
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 511:2006
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X42F
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X2XXXX
Norm EN 511 - Kennzahlen:
X1X
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund (lang)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 14,86*
€ 19,34*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 19,48*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 19,70*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 19,73*
Lager 223
108
6
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 25,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
987/11
ab € 14,75*
Ähnlich
Ejendals
987/7
ab € 14,79*
Ähnlich
Ejendals
987/8
ab € 14,84*
Ähnlich
Ejendals
987/9
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.