| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525867 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645024883 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtseil 6x7 galZn 6,0mm Box=100m Drahtseilbox, verzinkt Weitere Informationen: | | Ø: | 6,0 | Konstruktion*: | 6 x 7 + 1 | max. kg: | 360 | Box: | 12,0 | Box:: | 100 | Herstellerartikelnummer: | 1100100144 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,16* | € 1,46* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 98,89* | € 121,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 99,16* | € 122,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,07* | € 123,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 93,96* | € 128,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|