Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645024883, Diverse Drahtseilbox 6x19 verz. 6 mm x 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-701025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024883
EAN/GTIN:
     4011645024883
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 100m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024883, Drahtseilbox 6x19 verz. 6 mm x 100 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Konstruktion*:
6 x 7 + 1
max. kg:
360
Box:
12,0 kg
Box::
100 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø 6mm, DRAHTSEILBOX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,45*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 98,91*
€ 122,12*
Lager 260
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 123,70*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 93,82*
€ 123,70*
4 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 132,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,70*
€ 147,203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,27*
€ 132,4113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,93*
€ 126,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,48*
€ 123,1412
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,81*
€ 121,1539
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 100,72*
€ 119,8568
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.