Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilbox 6 x 7 verzinkt 6 mm x 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 6 x 7 verzinkt 6 mm x 100 m
Drahtseilbox 6 x 7 verzinkt 6 mm x 100 m
Drahtseilbox 6 x 7 verzinkt 6 mm x 100 m
Drahtseilbox 6 x 7 verzinkt 6 mm x 100 m
Drahtseilbox 6 x 7 verzinkt 6 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645024883
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645024883
EAN/GTIN:
     4011645024883
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseilbox, verzinkt - Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Berechnung der Tragkraft: Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Tragkraft = **Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor) *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen. Ferner werden Fasereinlagen (Fe) zum Stützen der Litzen, zur Reduzierung von Schwingungen im Drahtseil sowie zur Aufnahme von Schmiermitteln integriert. z. B.: 5 x 7 + 1 Fe -> 5 Litzen mit je 7 Drähten und 1 Fasereinlage Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385-4, 13414 und 15020 erfolgen.- Ø 6,0 mm - Konstruktion* 6 x 7 + 1 Fe - Mindestbruchkraft** 2120 kg - ca. kg je Box 13,500 - Meter/Box 100
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Konstruktion*:
6 x 7 + 1 Fe
Mindestbruchkraft**:
2120 kg
ca. kg je Box:
13,500
Meter/Box:
100
Weitere Suchbegriffe: Boxen, Drahtseilbox, DRAHTSEILE, Drahtseile, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,17*
€ 1,43*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 91,80*
€ 112,76*
8 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 115,17*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 82,28*
€ 115,17*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 99,47*
€ 121,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,87*
€ 145,0253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,38*
€ 131,3522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 102,73*
€ 122,2487
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,78*
€ 119,9282
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 99,47*
€ 118,3693
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9947* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.