Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8539748
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     803-9
EAN/GTIN:
     7340118395418
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9

Montagehandschuh TEGERA® 803

Zulassung/Norm: EC 61340-5-1 ESD
Eigenschaften:
• Touchscreen geeignet
• Schnittbeständigkeit Klasse B
• Atmungsaktiv
• Antistatisch (ATEX)
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Erdarbeiten, Elektronikarbeiten, Werkstattarbeiten, Installationsarbeiten, Biowissenschaften und Elektronik, Herstellung von Metall, Automotive, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Trockene Bereiche, Feuchte Bereiche, Schutz vor Schnittwunden und Fleischwunden
Material: Träger: TEGERA® CRF®-Technology Faser, 18 gg Faser Futter, Beschichtung: Handinnenfläche PU-beschichtet
Farbe: schwarz-blau-grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
803
Größe:
9
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Metallerzeugung und -bearbeitung
Eigenschaft:
antistatisch| ESD-gerecht
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
blaugrau
Gauge:
18
Größenspiegel:
5 - 12
Innenverarbeitung:
gefüttert
Länge max.:
280mm
Länge min.:
210mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon, Polyester (PES), Elastan (EL), Glasfaser (GF)
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 16350:2014| EN 388:2016 + A1:2018| EN ISO 21420:2020| IEC 61340-5-1:2016
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X42B| 2018: 4X42B
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,33*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,61*
€ 9,55*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 8,01*
€ 11,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
803-12
ab € 6,36*
Ähnlich
Ejendals
803-5
ab € 6,36*
Ähnlich
Tegera
803-10
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-11
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-6
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-7
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-8
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.