Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8539761
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
803-6
EAN/GTIN:
7340118395142
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.6
Montagehandschuh TEGERA® 803
Zulassung/Norm: EC 61340-5-1 ESD
Eigenschaften:
• Touchscreen geeignet
• Schnittbeständigkeit Klasse B
• Atmungsaktiv
• Antistatisch (ATEX)
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Erdarbeiten, Elektronikarbeiten, Werkstattarbeiten, Installationsarbeiten, Biowissenschaften und Elektronik, Herstellung von Metall, Automotive, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Trockene Bereiche, Feuchte Bereiche, Schutz vor Schnittwunden und Fleischwunden
Material: Träger: TEGERA® CRF®-Technology Faser, 18 gg Faser Futter, Beschichtung: Handinnenfläche PU-beschichtet
Farbe: schwarz-blau-grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
803
Größe:
6
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Metallerzeugung und -bearbeitung
Eigenschaft:
antistatisch| ESD-gerecht
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
blaugrau
Gauge:
18
Größenspiegel:
5 - 12
Innenverarbeitung:
gefüttert
Länge max.:
280mm
Länge min.:
210mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon, Polyester (PES), Elastan (EL), Glasfaser (GF)
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 16350:2014| EN 388:2016 + A1:2018| EN ISO 21420:2020| IEC 61340-5-1:2016
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X42B| 2018: 4X42B
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh pu schwarz
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe blau
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 8,90*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 8,97*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,55*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,63*
€ 9,62*
Lager 223
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 11,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Handschuhe TEGERA 803, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 12
Ejendals
803-12
ab € 6,43*
Ähnlich
ESD-Handschuhe TEGERA 803, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 5
Ejendals
803-5
ab € 6,44*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.10
Tegera
803-10
ab € 6,21*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.11
Tegera
803-11
ab € 6,20*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.7
Tegera
803-7
ab € 6,21*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.8
Tegera
803-8
ab € 6,21*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 803 Gr.9
Tegera
803-9
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen