| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8557993 Herst.-Nr.: 2573-9 EAN/GTIN: 4792249068199 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiFlex⌐Elite Nylonstrickhandschuh 34-274 HCT Gr.9 - SB-Verpackung - MaxiFlex® Elite™ ist ein Montagehandschuh
- der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
- die sehr präzises Arbeiten erfordern.
• 30% dünner und leichter als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe. • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • Beschichtung: Handfläche. • Waschbar bis 60° C. • Touchscreenfähig - MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt.
- Trägermaterial: Nylon/Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei, handflächenbeschichtet
- Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Handwerk
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Transporttechnik
- Logistik
- Lagerwesen
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen: | | Marke: | ATG® | Herstellernummer: | 2573-9 | Größe: | 9 | Farbe: | blau/blau | Material: | Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei, handflächenbeschichtet | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 | Einsatzgebiete: | Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 9 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,54* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 3,58* | € 4,85* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 5,48* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,97* | € 7,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 5,16* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|