Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 223
>
weitere Artikel
>
Artikel
SORB⌐XT Faser-Bindemittel 10 l-Eimer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8565852
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0729389520083
SORB⌐XT Faser-Bindemittel 10 l-Eimer
SORB®XT 10 l-Eimer
• Faser-Bindemittel
• Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen
• Bindepotential 6,6 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 l-Eimer
Herstellerartikelnummer:
100200
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 223
>
weitere Artikel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
61
€ 4,30*
ab € 33,44*
€ 47,04*
Lager 6QTZH
14 Tage
61
€ 6,99*
ab € 35,05*
€ 47,12*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,23*
€ 49,82*
Lager 874SW
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 50,35*
Lager 223
1 Tag
61
€ 8,50*
ab € 40,11*
€ 53,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®X Faserprodukte, SORB®XT 2L Beutel
SORB®XT
100312
ab € 9,88*
Ähnlich
SORB®XT 15 l-Sack Faser-Bindemittel
SORB
765643148594
ab € 29,46*
Ähnlich
SORB®XT 50 l-Sack Faser-Bindemittel
SORB
729389520090
ab € 55,43*
Ähnlich
SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT 5.500L Cube
SORB®XT
100306
ab € 3.649,50*
Ähnlich
SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT 5L Beutel
SORB®XT
100315
ab € 15,30*
Ähnlich
SORB®XT Faserprodukte, SORB®XT „2-in-1“
SORB®XT
100202
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen