| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-SBXT-100200 Herst.-Nr.: 100200 EAN/GTIN: 729389520083 |
| | ![](/p.gif) | Suchbegriffe: 1 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SORB®XT FASERPRODUKTE - Multi-Absorbtionsmittel, Korngröße 0,125-4,0mm, 100% organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF, hydrophob/oleophil, Schüttgewicht ca. 140 g/L, wirkt innerhalb von Sekunden, hoch effizient, zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen.
- Es erfüllt die Vorgaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Geprüft durch das Materialprüfungsamt NRW (MPA).
- Multi-Absorbtionsmittel, Korngröße 0,125- 4,0mm, 100% organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF
- hydrophob/oleophil, Schüttgewicht ca. 140 g/L, wirkt innerhalb von Sekunden, hoch effizient,
- ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt
- zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen
- nimmt Substanzen auf, wie z.B.: Öl oder ölähnliche Stoffe, Kraftstoffe, große Anzahl von Chemikalien, Schmierstoffen, Ölfarben, ölbasierten Farben, nicht stabilisierte Emulsionen, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Aerosole
- Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen (mm): | 290x200x260 | Gewicht (kg): | 1,9 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 33,44* | € 47,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 35,05* | € 47,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 37,23* | € 49,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874SW | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,79* | € 50,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 40,11* | € 53,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874SW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Eimer (ab € 7,6975* pro Eimer) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874SW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874SW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|