Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GVS Atemschutz-Helmset Z4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     223-8568733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0814768029261
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

GVS Atemschutz-Helmset Z4

Atemschutz-Helmset »Z4® 15-018-11-EUUK«

Eigenschaften:
• Glasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier
• Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht
• Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönung und eine verzerrungsfreie Sicht
• Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern
• Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gestuert werden
Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997
Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Umhang
Farbe: grau-grün

Lieferung: 1/1/1/2 ADF-Linse, PX5® PAPR-Gebläse, PX5®-Atemschlauch, Wiederaufladbare Batterie und Ladebank (EU- und UK-Stecker), flammenhemmender Gürtel, 1x HEPA- (P) Filter, 1x Funkenfänger, 1x Packung mit Vorfiltern (10 Stück), schlanker Kapselgehörschutz.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
15-018-11-EUUK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.753,13*
€ 1.848,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.924,05*
€ 2.013,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.939,30*
€ 2.023,29*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 2.021,04*
€ 2.104,09*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.104,09*
€ 2.503,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.081,44*
€ 2.476,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.036,14*
€ 2.423,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.021,04*
€ 2.405,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.