Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPB Z4 Atemschutz-Helmset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-814768029261
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     0814768029261
EAN/GTIN:
     0814768029261
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
814768029261 Atemschutz-Helmset »Z4® 15-018-11-EUUK«
Eigenschaften:
- Glasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier
- Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht
- Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönung und eine verzerrungsfreie Sicht
- Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern
- Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gesteuert werden
Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997
Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Umhang
Farbe: grau-grün
Lieferung: 1/1/1/2 ADF-Linse, PX5® PAPR-Gebläse, PX5®-Atemschlauch, Wiederaufladbare Batterie und Ladebank (EU- und UK-Stecker), flammenhemmender Gürtel, 1x HEPA- (P) Filter, 1x Funkenfänger, 1x Packung mit Vorfiltern (10 Stück), schlanker Kapselgehörschutz.
... > Atemschutz > Vollmaske > RPB
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, einmal halbmaske, 814768029261, RPB, Atemschutz, Atemschutz-Helmset »Z4® 15-018-11-EUUK«, 28562190, 1647131, 28562189, Vollmaske, 28561978, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0814768029261, RPB Z4 Atemschutz-Helmset, Eigenschaften:, Glasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier, Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht, Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönung und eine verzerrungsfreie Sicht, Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern, Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gesteuert werden, Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997, Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Um
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1
Frei Haus
ab € 1.753,13*
€ 1.848,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.924,05*
€ 2.013,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.939,30*
€ 2.023,29*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 2.021,04*
€ 2.104,09*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.848,75*
€ 2.200,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.826,97*
€ 2.174,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.781,67*
€ 2.120,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.766,57*
€ 2.102,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.753,13*
€ 2.086,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.