| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1745905 Herst.-Nr.: 15-018-11-EUUK EAN/GTIN: 0814768029261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240591000, Atemschutz-Helmset »Z4® 15-018-11-EUUK« Eigenschaften: , Glasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier , Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht , Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönungund eine verzerrungsfreie Sicht , Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern , Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gesteuert werden Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Umhang Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997 Farbe: grau-grün Lieferumfang: 1/1/1/2 ADF-Linse, PX5® PAPR-Gebläse, PX5®-Atemschlauch, Wiederaufladbare Batterie und Ladebank (EU- und UK-Stecker), flammenhemmender Gürtel, 1x HEPA- (P) Filter, 1x Funkenfänger, 1x Packung mit Vorfiltern (10 Stück), schlanker Kapselgehörschutz., Fabrikat: GVS Filter Technology |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.753,13* | € 1.848,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.924,05* | € 2.013,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.939,30* | € 2.023,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 2.021,04* | € 2.104,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|