| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0814768029261 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0814768029261 |
| |
|
| | |
| Atemschutz-Helmset »Z4® 15-018-11-EUUK« Eigenschaften: • G lasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier • Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht • Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönung und eine verzerrungsfreie Sicht • Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern • Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gestuert werden Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997 Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Umhang Farbe: grau-grün Lieferung: 1/1/1/2 ADF-Linse, PX5® PAPR-Gebläse, PX5®-Atemschlauch, Wiederaufladbare Batterie und Ladebank (EU- und UK-Stecker), flammenhemmender Gürtel, 1x HEPA- (P) Filter, 1x Funkenfänger, 1x Packung mit Vorfiltern (10 Stück), schlanker Kapselgehörschutz. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30265112 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.753,13* | € 1.848,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.924,05* | € 2.013,67* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.939,30* | € 2.023,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2.021,04* | € 2.104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|