| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569429 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952920792 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.9 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • Punkte auf der Handfläche • Genoppte Handinnenflächen • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: rot-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Herstellerartikelnummer: | 92079 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, noppenhandschuh, noppenhandschuh größe 9 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,44* | € 3,28* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,37* | € 3,30* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 2,50* | € 3,36* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,43* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,27* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|