| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569430 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952913794 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.9 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1907« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • ESD-zertifiziert • Touch-Funktion • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 50 % Nylon, 41 % Nitril, 6 % Kohlenstoff, 3 % Elastan Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Herstellerartikelnummer: | 91379 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe 9, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 9 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 2,94* | € 3,87* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,87* | € 3,90* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,00* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 2,98* | € 3,98* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,83* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|