Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard Toledo, mit Sichtrückwand, 3 Schübe, 3 Fächer, 2 OH, B 2360 x T 380 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111853
Herst.-Nr.:
     7998
EAN/GTIN:
     4044917429529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
kerkmann sideboard
sideboard

Viel Stauraum bietet Ihnen das Sideboard Toledo mit 3 Schüben und 3 Fächern. Mit seiner Höhe von 780 mm ist das Kombi-Sideboard auch eine optimale Lösung als Raumteiler oder Theke zum Kundenempfang.

Der Korpus und die Böden des Kombi-Sideboards der Toledo-Serie bestehen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in einer Stärke von 19 mm. Dieses Material verleiht dem Kombi-Sideboard seine Robustheit. Die beschichteten Oberflächen sind unempfindlich gegenüber Kratzern und anderen Beschädigungen. Verschmutzungen lassen sich leicht mit einem feuchten Tuch entfernen. Für zusätzliche Stabilität sorgt der umlaufende, 22 mm starke Rohrrahmen. Mit seinen 3 offenen Regalfächern wirkt der Schrank freundlich und offen und der Zugang zu häufig genutzten Akten ist mit nur einem Handgriff möglich. Viel Raum für Arbeits- und Büromaterial bieten ausserdem die 3 Schübe des Toledo Kombi-Sideboards.

Die Lieferung des Schranks erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage. Montiert hat der Kombischrank die Masse B 2360 x T 380 x H 780 mm. Das Möbelstück steht Ihnen in unterschiedlichen Farben zur Verfügung.

Weitere Details:

  • Mit Sichtrückwand
  • 3 offene Regalfächer
  • 3 Schübe
  • Platz für 2 Ordnerhöhen
  • Umlaufender Rohrrahmen, 22 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Korpus und Böden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 19 mm
  • Varianten in der Farbgestaltung verfügbar
  • Made in Germany
  • Gesamt-Masse: B 2360 x T 380 x H 780 mm
Weitere Suchbegriffe: sideboard tiefe 380mm, 111853, 111853-SW81, Sideboards, Schranksockel (Büroeinrichtung), Türgriff für Schrank (Büroeinrichtung), Auszugsperre für Schrank (Büroeinrichtung), Stapelverbinder für Schrank (Büroeinrichtung), Schrankverbinder, Schrankrückwand (Büroeinrichtung), Sockel für Schrank (Büroeinrichtung)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 803,77*
€ 930,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 789,04*
€ 965,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 854,52*
€ 981,05*
Frei Haus
ab € 1.068,92*
€ 1.224,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,05*
€ 1.167,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,67*
€ 1.165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,19*
€ 1.122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,40*
€ 1.082,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,52*
€ 1.016,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4335
ab € 818,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4332
ab € 373,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7914
ab € 772,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7918
ab € 1.140,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7956
ab € 530,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7916
ab € 721,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7996
ab € 402,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7995
ab € 300,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7943
ab € 280,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7326
ab € 1.036,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.