Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidebaord Artline BxTxH 236x38x78cm 2 Schubfächer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sidebaord Artline BxTxH 236x38x78cm 2 Schubfächer weiß
Sidebaord Artline BxTxH 236x38x78cm 2 Schubfächer weiß
Sidebaord Artline BxTxH 236x38x78cm 2 Schubfächer weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7914
Herst.-Nr.:
     7914
EAN/GTIN:
     4044917431218
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
kerkmann sideboard
sideboard
  • Sideboard breit mit 1 Schubfach, Anbausideboard breit mit Vorbautürenpaar 2 OH, Anbausideboard breit mit 1 Schubfach B2360 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen
  • Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte
  • Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen
  • Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten
  • Sideboards ausgestattet mit Sichtrückwand
  • Mit Vorbautüren aus E1 Gütespan, 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharz-beschichtung in 2 OH
  • Mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang
  • Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile
  • eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr
  • Mit 2 Schubladen aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH
  • eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr
  • Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Anzahl der Schubfächer:
2
Breite:
2360 mm
Bruttogewicht:
84.68 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
780 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: sideboard tiefe 380mm, Board, Büroregal, Büroregale, Lagerregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 774,82*
€ 907,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 772,17*
€ 944,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,46*
€ 1.123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,83*
€ 1.123,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,31*
€ 1.086,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,32*
€ 1.001,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 816,01*
€ 971,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,17*
€ 918,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4335
ab € 818,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4332
ab € 373,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7918
ab € 1.140,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7956
ab € 530,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7916
ab € 721,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7996
ab € 402,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7995
ab € 300,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7943
ab € 280,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7326
ab € 1.036,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7998
ab € 789,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.