Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidebaord BxTxH 80x38x78cm 1 Schubach rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sidebaord BxTxH 80x38x78cm 1 Schubach rot/weiß
Sidebaord BxTxH 80x38x78cm 1 Schubach rot/weiß
Sidebaord BxTxH 80x38x78cm 1 Schubach rot/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7943
Herst.-Nr.:
     7943
EAN/GTIN:
     4044917428577
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
kerkmann sideboard
sideboard
  • Sideboard breit, mit 1 Schubfach rot , B800 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen
  • Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte
  • Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen
  • Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten
  • Regale ausgestattet mit Sichtrückwand
  • Mit Schublade aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH
  • Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr
  • Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
1
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
32.34 kg
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
780 mm
Importdatum:
2021-06-30
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: sideboard b=800 mm, Board, Büroregal, Büroregale, Lagerregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 280,70*
€ 345,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 291,57*
€ 372,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4335
ab € 818,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4332
ab € 373,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7914
ab € 772,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7918
ab € 1.140,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7956
ab € 530,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7916
ab € 721,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7996
ab € 402,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7995
ab € 300,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7326
ab € 1.036,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7998
ab € 789,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.