Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Lugano Glas BxT 160x80cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Lugano Glas BxT 160x80cm weiß
Schreibtisch Lugano Glas BxT 160x80cm weiß
Schreibtisch Lugano Glas BxT 160x80cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4332
Herst.-Nr.:
     4332
EAN/GTIN:
     4044917431171
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Wangen-Gestell aus Holz, mit Glas belegt und mit Edelstahlstreifen ersehen.
  • Unter der Tischplatte befindet sich ein Kabelkanal.
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sämtliche Tische sind höhenverstellbar.
  • Unter der Platte befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
59.9 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
we
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Importdatum:
2021-06-30
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 374,64*
€ 449,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 373,11*
€ 469,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 406,39*
€ 483,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4335
ab € 818,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7914
ab € 772,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7918
ab € 1.140,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7956
ab € 530,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7916
ab € 721,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7996
ab € 402,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7995
ab € 300,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7943
ab € 280,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7326
ab € 1.036,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7998
ab € 789,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.