Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Hygienepalette mit Füssen, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120111
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF
EAN/GTIN:
     4250690700087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette

Hergestellt aus PE-Recyclingmaterial. Die Palette ist allseitig einfahrbar und hat ein geschlossenes Oberdeck, die Unterseite ist gerippt.
Temperaturbeständig von -20-° bis + 60-° C.
Farbe: Grau
VE: 5 Stück
mit Füssen
9 Füsse
Traglast bei gleichmässiger Flächenbelastung:
- statisch = 5000 kg
- dynamisch = 1500 kg
Masse: B 800 x L 1200 x H 140 mm
Gewicht: ca. 19 kg
mit Kufen
3 Kufen
Traglast bei gleichmässiger Flächenbelastung:
- statisch = 6000 kg
- dynamisch = 2500 kg
- im Hochregal = 500 kg
Masse: B 800 x L 1200 x H 155 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, 120111, 120111-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 51,90*
€ 61,08*
29 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 65,79*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 66,12*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 67,16*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 288,87*
€ 344,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.