Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillatorschrank, B 434 x T 225 x H 528 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121246
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01115
EAN/GTIN:
     4052301043718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung

Der Defibrillatorschrank ist die eigenständige Ausführung des Aufsatzes für den Feuerlöscherschranks help. Er ist hier in den Farben Weiss und Rot verfügbar.

Der Schrank ist so konstruiert, dass sich der Defibrillator bei Bedarf schnell entnehmen lässt. Dazu ist die Tür des Schranks bequem und ohne Umstände zur Seite hin zu öffnen.

Der Defibrillatorschrank überzeugt ebenso wie der Feuerlöscherschrank mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität. Es handelt sich hierbei um eine robuste Konstruktion, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Insgesamt profitieren die Käufer von einem cleveren Baukastensystem für die individuelle Zusammenstellung ihrer Erste-Hilfe-Utensilien. Alle Lebensretter sind an einem Ort versammelt für den schnellen Zugriff. Erhältlich ist das Produkt in den Farben Rot und Weiss.

Weitere Details:

  • Stabile Konstruktion
  • Schnelle Türöffnung zur Seite hin
  • Lieferung mit Montagematerial
  • Farbvarianten: Weiss und Rot
  • Abmessungen: B 434 x T 225 x H 527 mm
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, defibrillator aufbewahrung weiss, defibrillator aufbewahrung, 121246, 121246-SW81, Sanitätsschrank, Verbandsschrank, Medizinschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste Hilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 118,05*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 133,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,82*
€ 145,02*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,47*
€ 148,34*
Frei Haus
ab € 149,23*
€ 173,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,65*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01111
ab € 67,61*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 67,68*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.