Unser Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colour ist zweifarbig und selbstklebend. Mit diesem robusten Band mit der Rutschhemmung R9 markieren Sie Innenbereiche in Ihrem Lager oder Ihrem Betrieb für lange Zeit. Die abriebfeste und strapazierfähige Markierung entspricht den Sicherheitsbestimmungen für Arbeitsstätten ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 sowie DIN EN ISO 7010. Sie ist staplergeeignet, hält jedoch Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen nur bedingt stand. Die Rolle besteht aus PVC-Klebeband und hat eine Länge von 30 m. Die Rollenbreite beträgt 50 mm. Sie erhalten das Markierungsband in verschiedenen Farbvarianten.
Weitere Details:
Robuste Markierungslösung für Lager und Betrieb im Innenbereich
Gemäss ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 und DIN EN ISO 7010
Bodenmarkierungsband staplerfest, keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen
Zweifarbiges PVC-Klebeband
Abriebfest und strapazierfähig
Rutschhemmung R9
Rollenlänge: 30 m
Rollenbreite: 50 mm
Bandstärke: 0,7 mm
Varianten: Schwarz/gelb, rot/weiss grün/weiss