Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne für Stapler Typ MB-II, für 2 Personen, bis 300 kg, L 1040 x B 1300 x H 2155 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125237
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-II, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462065758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Zu Ihren Aufgaben zählen Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Höhe Mit dieser Arbeitsbühne Typ MB-II führen Sie diese sicher aus.

Die Arbeitsbühne Typ MB-II erlaubt eine Quer- oder Längsaufnahme durch einen Gabelstapler '“ so kann die Bühne auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Weil Sicherheit vorgeht, gewährleistet ein Einfahrschutz, dass die Gabelstapleraufnahme ausschliesslich bei hochgeklapptem Schutzgitter möglich ist. Der nach DGUV vorgeschriebene Durchgreifschutz zum Gabelstapler-Hubgerüst wird stets eingehalten. Die Bolzensicherung in den Einfahrttaschen verhindert das unbeabsichtigte Abrutschen der Gabelzinken.

Ein zulässiges Gesamtgewicht von 300 kg erlaubt ein zeitgleiches Begehen der Arbeitsbühne von maximal zwei Personen und bietet dabei ausreichend Kapazität für zusätzliches Werkzeug oder Material. Der Personenkorb ist durch die Einstiegstür leicht zugänglich.

Die rutschsichere Arbeitsplattform stellt sicher, dass Personen sich auf der Arbeitsbühne uneingeschränkt bewegen können.

Plattform Personenkorb:

  • Zulässig für 2 Personen
  • Zulässiges Gesamtgewicht: 300 kg
  • Mit Einstiegstür, nach innen öffnend (auf der schmalen Seite)
  • 2 bis zur Brüstungshöhe klappbare Schutzgitter (Maschenweite 50x50)
  • Schutzgitter mit Kettensicherung
  • Rutschsichere Arbeitsplattform
  • Standfläche: L 800 x B 1200 mm
  • Inkl. verzinkter Werkzeugablage

Gabelstapleraufnahme:

  • Für die Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten und der schmalen Seite
  • Auch für Schubmaststapler geeignet
  • Einfahrtschutz an den nicht verwendeten Einfahrttaschen
  • Sicherungsbolzen verhindern Abrutschen der Gabelzinken
  • Einfahrtaschen-Innenmasse breite Seite:
  • Abstand (A): 600 mm
  • Breite (B) x Höhe (C): 200 x 80 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse schmale Seite:
  • Abstand (A): 190 mm
  • Breite (B) x Höhe (C): 200 x 80 mm

Weitere Details:

  • Zur sicheren Durchführung von Arbeiten in der Höhe für bis zu zwei Personen.
  • Massive, langlebige Stahlkonstruktion (Vierkantrohr)
  • In lackierter oder feuerverzinkter Ausführung
  • Aussenabmessungen: L 1040 x B 1300 x H 2155 mm
  • Eigengewicht: ca. 127 kg (verzinkt), 136 kg (lackiert)
  • TÜV Nord geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, 125237, 125237-SW81, Staplerarbeitsbühnen, Staplerarbeitsbühne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,42*
€ 1.012,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,06*
€ 1.013,81*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 964,194*
€ 1.033,654*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,18*
€ 1.075,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.487,05*
€ 1.576,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,29*
€ 1.875,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,15*
€ 1.866,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,26*
€ 1.818,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,77*
€ 1.790,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,05*
€ 1.769,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.