Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiläufer COBArib, lfm x B 900 mm, Materialstärke 3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128653
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010C
EAN/GTIN:
     5060087956558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
  • Feingerippter, robuster Gummiriefenläufer aus Naturgummi
  • Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder Isolation vor aufsteigender Kälte
  • Materialstärke: 3 mm oder 6 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 22,95*
11 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 22,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 17,12*
€ 23,77*
13 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 19,88*
€ 26,31*
Lager 224
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 41,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,60*
€ 49,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,27*
€ 49,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,45*
€ 46,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,31*
€ 45,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,34*
€ 44,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,92*
€ 37,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 133,31*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,92*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,58*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,44*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,40*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,81*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 46,24*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,70*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,14*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,48*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,33*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,85*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.