Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichen Durable 1 Stk., selbstklebend, Motiv "Fussgänger verboten"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128669
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1732-03
EAN/GTIN:
     4005546983455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...

Mit diesen selbstklebenden Sicherheitskennzeichen von Durable bieten wir Ihnen eine einfache aber robuste Lösung, um auf Gefahren im Innenbereich hinzuweisen. Sie entsprechen den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 sowie der DIN EN ISO 7010. Die Kennzeichen sind für das Befahren mit Staplern geeignet, halten aber keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen aus. Die Materialstärke der abriebfesten Kennzeichen mit Rutschhemmung R9 beträgt 0,4 mm. Sie erhalten sie in verschiedenen Farben mit den Motiven 'žWarnweste benutzen'œ, 'žWarnung vor Flurförderzeugen'œ, 'žFlussschutz benutzen'œ, 'žFussgänger verboten'œ, 'žFussgängerweg benutzen'œ, 'žZutritt verboten'œ, 'žGehörschutz benutzen'œ und 'žRauchen verboten'œ.

Weitere Details:

  • Selbstklebende Symbole für Böden im Innenbereich
  • Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
  • Piktogramme gemäss ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 und DIN EN ISO 7010
  • Staplergeeignet, keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen
  • Verschiedene Motive
  • Materialstärke: 0,4 mm
  • Rutschhemmung: R9
  • Abriebfest und strapazierfähig
  • Kantenlänge: 430 mm
  • Inhalt: 1 Stück
  • Farben: in den Varianten Blau/weiss gelb/schwarz, rot/weiss
Weitere Suchbegriffe: bodensicherheitskennzeichen fußgänger verboten, für fußgänger verboten p004 verbotsschild, 128669, 128669-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 20,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,90*
€ 21,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,71*
€ 22,86*
18 Tage
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,09*
€ 23,85*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 12,17*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 12,18*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 12,21*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 12,20*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 12,21*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,20*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,62*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,82*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,85*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,92*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.