Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatz-Markierung Durable, selbstklebend in Strich-Form, für Böden, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128677
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1703-04
EAN/GTIN:
     4005546983592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...

Die Stellplatz-Markierung Durable selbstklebend ist abriebfest, strapazierfähig und eignet sich zur Anbringung auf Böden von Lager- und anderen Innenbereichen. Die Symbole in Strich-Form haben die Masse L 150 x B 50 x H 0,7 mm und sind in Gelb, in der RAL-Farbe 1003, ausgeführt. Sie sind zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen ideal und bieten eine Rutschhemmung der Klasse R9. Gemäss ASR 1.3., ASR 1.5./1,2 und DIN EN ISO 7010 sind die Markierungen staplergeeignet, solange keine Dreh-, Lenk- und Bremsbewegungen darauf stattfinden. Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu 10 Stück.

Weitere Details:

Stellplatzmarkierung von Durable

Selbstklebende Symbole zur Anbringung auf Böden in Innenbereichen

Gemäss ASR 1.3., ASR 1.5./1,2 und DIN EN ISO 7010 staplergeeignet (keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen)

Rutschhemmung: R9

Abriebfest und strapazierfähig

Form: Strich-Form

Verwendung: Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen, Rutschhemmung

Inhalt: 10 Stück

Farbe: Gelb, RAL 1003

Masse: L 150 x B 50 x H 0,7 mm

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 9,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,69*
€ 9,65*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 10,13*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,89*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,11*
Ähnlich
Durable
170204
ab € 14,35*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.