Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre RuXXac-cart Business XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129466
Hersteller:
     RuXXac
Herst.-Nr.:
     2234-71V3
EAN/GTIN:
     4260285074936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Die unverwechselbaren Karren für Koffer, Kästen, Säcke, Fässer, Werkzeuge etc. Die Verwendung von modernen, faserverstärkten Kunststoffen in Verbindung mit bewährten Materialien wie Aluminium und Stahlrohr machen es möglich. Mit dem elastischen Spannband kann jedes Ladegut unabhängig von Form und Gewicht optimal auf der Karre festgezurrt werden.

  • Masse (B/T): 490 x 55 mm
  • Höhe gefaltet/offen: 735 / 1130 mm
  • Schaufel ausgeklappt: 490 x 410 mm
  • Tragkraft: 125 kg
  • Gewicht: ca. 6,1 kg
  • 5 Jahre Garantie
  • Radausführung: pannensichere Bereifung mit Polymerbandage Ø 200 x B 40 mm, rollengelager
  • Spannband elastisch
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, 129466, 129466-SW81, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 102,96*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 85,01*
€ 103,05*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 84,82*
€ 103,06*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 103,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,44*
€ 118,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RuXXac
2234-51V3
€ 97,86*
Ähnlich
RuXXac
2234-41V3
€ 135,53*
Ähnlich
RuXXac
2239-61V3
€ 257,89*
Ähnlich
RuXXac
2234-81V3
€ 156,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.