Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren klappb.STA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000443043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2234-71V3
EAN/GTIN:
     4260285074936
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · ergonomisch geformter Kunststoffgriff für komfortable Handhabung · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 55mm · Schaufellänge: 410mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 6kg · Rad-Ø: 180mm · Gestell: Stahlrohr · Schaufelbreite: 490mm · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Höhe:
1130 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre schaufelbreite 49 cm, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 105,29*
Lager 1736
30
€ 4,99*
ab € 84,24*
€ 105,38*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 86,80*
€ 106,43*
6 Tage
31
€ 5,99*
ab € 85,37*
€ 108,16*
€ 4,95*
ab € 85,21*
€ 108,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,53*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,62*
Ähnlich
k.A.
2234-81V3
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.