| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132855 Herst.-Nr.: AWA 1000, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462000803 |
| | |
|
| | |
| Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Mit Abfüll-Aufsatz
- für 1 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 1460 x B 1460 x H 1083 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 194 kg, verzinkt 215 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc-behälter, 132855, 132855-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 833,06* | € 860,98* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 841,37* | € 902,56* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 866,81* | € 924,07* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 873,33* | € 930,46* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1.411,81* | € 1.482,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|