Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Premium, Material LDPE, transparent, 120 Liter, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133346
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     19029 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4001553190299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsäcke Premium von Deiss stehen für gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Bei der Herstellung wird nur ausgewähltes Recyclingmaterial in Form von Regranulaten aus LDPE (Low-Density Polyethylen) verwendet.

Die äusserst durchstoss- und reissfestem Müllsäcke eignen sich für mittelschweren, bis schweren und kantigen Abfall. Jedes einzelne Exemplar hat mit 120 Litern Volumen ein sehr ordentliches Fassungsvermögen. Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften finden sich Premium Abfallsäcke auch in Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen zurecht.

Im Schäfer Shop erhalten Sie die Verpackungseinheiten zu insgesamt 250 Säcken in Rollen. Darüber hinaus können Sie nach Bedarf aus unterschiedlichen Farben wählen.

Weitere Details:

Für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

Hergestellt aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)

Material: LDPE (Low-Density Polyethylen)

In verschiedenen Farben erhältlich

Fassungsvermögen: 120 l

Masse: ca. 1100 x 700 mm

Stärke: 37 my

VE: 1 Karton mit 250 Säcken

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, 133346, 133346-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 75,92*
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 107,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,55*
€ 110,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 117,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,86*
€ 131,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,22*
€ 131,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,32*
€ 126,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,25*
€ 122,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,3422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.