Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 90 Liter, 60 µ, 250 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243874
EAN/GTIN:
     4001553190299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Abfallsack transparent, 250 Stück, Typ 60, 700 x 1100 mm
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 90
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Volumen:
90 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent deiss, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,45*
€ 112,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 119,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,56*
€ 142,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,94*
€ 141,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,12*
€ 135,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,84*
€ 108,10
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,36336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.